CHF 6'005.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'492.45inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 894 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Höhe | 115 mm |
Dynamische Belastung | 2460 kN |
Statische Belastung | 9200 kN |
Referenzdrehzahl | 330 rpm |
Grenzdrehzahl | 1010 rpm |