CHF 5'946.96/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'428.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 894 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Höhe | 109 mm |
Dynamische Belastung | 2220 kN |
Statische Belastung | 8200 kN |
Referenzdrehzahl | 355 rpm |
Grenzdrehzahl | 1070 rpm |