INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89434-M

  • ERIKS:24026165
  • Hersteller:0096425520000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'887.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'364.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
340 mm
Höhe
103 mm
Dynamische Belastung
2010 kN
Statische Belastung
7400 kN
Referenzdrehzahl
375 rpm
Grenzdrehzahl
1130 rpm