CHF 7'009.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'577.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 894 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Höhe | 95 mm |
Dynamische Belastung | 1790 kN |
Statische Belastung | 6500 kN |
Referenzdrehzahl | 410 rpm |
Grenzdrehzahl | 1200 rpm |