CHF 4'858.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'252.30inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 894 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Höhe | 90 mm |
Dynamische Belastung | 1590 kN |
Statische Belastung | 5700 kN |
Referenzdrehzahl | 445 rpm |
Grenzdrehzahl | 1280 rpm |