CHF 3'680.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'979.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 894 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Höhe | 85 mm |
Dynamische Belastung | 1390 kN |
Statische Belastung | 4950 kN |
Referenzdrehzahl | 490 rpm |
Grenzdrehzahl | 1370 rpm |