CHF 3'643.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'938.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 894 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Höhe | 85 mm |
Dynamische Belastung | 1340 kN |
Statische Belastung | 4600 kN |
Referenzdrehzahl | 530 rpm |
Grenzdrehzahl | 1440 rpm |