INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89424-M

  • ERIKS:11833285
  • Hersteller:009642390-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'156.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'411.69inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
120 mm
Außendurchmesser
250 mm
Höhe
78 mm
Dynamische Belastung
1170 kN
Statische Belastung
4000 kN
Referenzdrehzahl
580 rpm
Grenzdrehzahl
1560 rpm