INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89422-M

  • ERIKS:11833284
  • Hersteller:001146017-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'093.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'344.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
230 mm
Höhe
73 mm
Dynamische Belastung
1010 kN
Statische Belastung
3400 kN
Referenzdrehzahl
640 rpm
Grenzdrehzahl
1690 rpm