CHF 3'062.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'310.42inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 894 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Höhe | 67 mm |
Dynamische Belastung | 860 kN |
Statische Belastung | 2850 kN |
Referenzdrehzahl | 720 rpm |
Grenzdrehzahl | 1860 rpm |