CHF 2'121.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'293.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 894 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Höhe | 60 mm |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Statische Belastung | 2200 kN |
Referenzdrehzahl | 850 rpm |
Grenzdrehzahl | 2060 rpm |