INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89417-M

  • ERIKS:24026161
  • Hersteller:0096421960000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'000.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'162.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
180 mm
Höhe
58 mm
Dynamische Belastung
620 kN
Statische Belastung
1980 kN
Referenzdrehzahl
900 rpm
Grenzdrehzahl
2170 rpm