CHF 1'815.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'962.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 894 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 170 mm |
Höhe | 54 mm |
Dynamische Belastung | 560 kN |
Statische Belastung | 1770 kN |
Referenzdrehzahl | 950 rpm |
Grenzdrehzahl | 2300 rpm |