INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89415-M

  • ERIKS:14177346
  • Hersteller:009642102-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'794.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'940.09inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
894
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
160 mm
Höhe
51 mm
Dynamische Belastung
500 kN
Statische Belastung
1580 kN
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Grenzdrehzahl
2450 rpm