INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89414-TV

  • ERIKS:23997726
  • Hersteller:0003620000000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 818.36/ Stückexkl. MwSt

CHF 884.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
894
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
48 mm
Dynamische Belastung
475 kN
Statische Belastung
1500 kN
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Grenzdrehzahl
2600 rpm