CHF 1'017.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'100.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 894 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Höhe | 45 mm |
Dynamische Belastung | 445 kN |
Statische Belastung | 1410 kN |
Referenzdrehzahl | 1000 rpm |
Grenzdrehzahl | 2800 rpm |