INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89412-TV

  • ERIKS:11833281
  • Hersteller:5764410000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 884.98/ Stückexkl. MwSt

CHF 956.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
894
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
130 mm
Höhe
42 mm
Dynamische Belastung
390 kN
Statische Belastung
1220 kN
Referenzdrehzahl
1080 rpm
Grenzdrehzahl
3050 rpm