CHF 8'272.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'942.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 893 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 300 mm |
Höhe | 73 mm |
Dynamische Belastung | 1260 kN |
Statische Belastung | 5100 kN |
Referenzdrehzahl | 400 rpm |
Grenzdrehzahl | 1180 rpm |