INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89334-M

  • ERIKS:14181498
  • Hersteller:067781497-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'118.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'614.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
893
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
280 mm
Höhe
67 mm
Dynamische Belastung
1000 kN
Statische Belastung
4050 kN
Referenzdrehzahl
475 rpm
Grenzdrehzahl
1280 rpm