INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89330-M

  • ERIKS:24026157
  • Hersteller:0058703050000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'232.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'413.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
893
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
260 mm
Höhe
150 mm
Dynamische Belastung
840 kN
Statische Belastung
3350 kN
Referenzdrehzahl
540 rpm
Grenzdrehzahl
1440 rpm