CHF 1'704.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'842.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 893 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Höhe | 140 mm |
Dynamische Belastung | 820 kN |
Statische Belastung | 3200 kN |
Referenzdrehzahl | 570 rpm |
Grenzdrehzahl | 1520 rpm |