CHF 1'481.55/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'601.56inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 893 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Höhe | 58 mm |
Dynamische Belastung | 720 kN |
Statische Belastung | 2700 kN |
Referenzdrehzahl | 650 rpm |
Grenzdrehzahl | 1620 rpm |