CHF 1'693.53/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'830.71inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 893 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Höhe | 54 mm |
Dynamische Belastung | 650 kN |
Statische Belastung | 2420 kN |
Referenzdrehzahl | 690 rpm |
Grenzdrehzahl | 1750 rpm |