CHF 1'303.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'408.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 893 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Höhe | 48 mm |
Dynamische Belastung | 510 kN |
Statische Belastung | 1870 kN |
Referenzdrehzahl | 790 rpm |
Grenzdrehzahl | 1920 rpm |