INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89320-M

  • ERIKS:11833279
  • Hersteller:58702590000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'192.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'289.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
893
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
170 mm
Höhe
42 mm
Dynamische Belastung
380 kN
Statische Belastung
1400 kN
Referenzdrehzahl
910 rpm
Grenzdrehzahl
2130 rpm