INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89318-M

  • ERIKS:11833278
  • Hersteller:58702320000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'106.63/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'196.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
893
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
155 mm
Höhe
39 mm
Dynamische Belastung
335 kN
Statische Belastung
1200 kN
Referenzdrehzahl
980 rpm
Grenzdrehzahl
2350 rpm