INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89317-M

  • ERIKS:24026154
  • Hersteller:0058702080000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 721.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 779.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
893
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
85 mm
Außendurchmesser
150 mm
Höhe
39 mm
Dynamische Belastung
325 kN
Statische Belastung
1140 kN
Referenzdrehzahl
1030 rpm
Grenzdrehzahl
2450 rpm