CHF 727.36/ Stückexkl. MwSt
CHF 786.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 893 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 80 mm |
Außendurchmesser | 140 mm |
Höhe | 36 mm |
Dynamische Belastung | 305 kN |
Statische Belastung | 1110 kN |
Referenzdrehzahl | 990 rpm |
Grenzdrehzahl | 2600 rpm |