INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89315-TV

  • ERIKS:11833276
  • Hersteller:3616660000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 711.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 769.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
893
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
75 mm
Außendurchmesser
135 mm
Höhe
36 mm
Dynamische Belastung
285 kN
Statische Belastung
1010 kN
Referenzdrehzahl
1080 rpm
Grenzdrehzahl
2750 rpm