CHF 587.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 635.26inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 893 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 70 mm |
Außendurchmesser | 125 mm |
Höhe | 34 mm |
Dynamische Belastung | 239 kN |
Statische Belastung | 830 kN |
Referenzdrehzahl | 1200 rpm |
Grenzdrehzahl | 2950 rpm |