CHF 473.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 512.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 893 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 65 mm |
Außendurchmesser | 115 mm |
Höhe | 30 mm |
Dynamische Belastung | 194 kN |
Statische Belastung | 670 kN |
Referenzdrehzahl | 1330 rpm |
Grenzdrehzahl | 3200 rpm |