CHF 400.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 432.77inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 893 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Höhe | 30 mm |
Dynamische Belastung | 197 kN |
Statische Belastung | 670 kN |
Referenzdrehzahl | 1350 rpm |
Grenzdrehzahl | 3400 rpm |