INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89311-TV

  • ERIKS:11833272
  • Hersteller:3617630000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 392.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 424.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
893
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
55 mm
Außendurchmesser
105 mm
Höhe
30 mm
Dynamische Belastung
184 kN
Statische Belastung
600 kN
Referenzdrehzahl
1490 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm