CHF 319.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 345.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 893 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 95 mm |
Höhe | 27 mm |
Dynamische Belastung | 168 kN |
Statische Belastung | 560 kN |
Referenzdrehzahl | 1460 rpm |
Grenzdrehzahl | 3950 rpm |