INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89309-TV

  • ERIKS:11833270
  • Hersteller:15827200000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 248.19/ Stückexkl. MwSt

CHF 268.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
893
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
45 mm
Außendurchmesser
85 mm
Höhe
24 mm
Dynamische Belastung
139 kN
Statische Belastung
445 kN
Referenzdrehzahl
1620 rpm
Grenzdrehzahl
4450 rpm