INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89308-TV

  • ERIKS:11833269
  • Hersteller:7784350000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 220.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 237.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 20.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
893
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
78 mm
Höhe
22 mm
Dynamische Belastung
123 kN
Statische Belastung
385 kN
Referenzdrehzahl
1780 rpm
Grenzdrehzahl
4900 rpm