CHF 200.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 216.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 893 |
Material Käfig | Kunststoff |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 68 mm |
Höhe | 20 mm |
Dynamische Belastung | 80 kN |
Statische Belastung | 237 kN |
Referenzdrehzahl | 2420 rpm |
Grenzdrehzahl | 5700 rpm |