INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 89306-TV

  • ERIKS:23523858
  • Hersteller:0003617800000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 120.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 130.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
893
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
60 mm
Höhe
18 mm
Dynamische Belastung
69 kN
Statische Belastung
197 kN
Referenzdrehzahl
2600 rpm
Grenzdrehzahl
6400 rpm