INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 87413-M

  • ERIKS:14181825
  • Hersteller:074932420-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'039.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'123.21inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
874
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
65 mm
Außendurchmesser
140 mm
Höhe
34 mm
Dynamische Belastung
1140 kN
Statische Belastung
300 kN
Referenzdrehzahl
1000 rpm
Grenzdrehzahl
2800 rpm