INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 87410-TV

  • ERIKS:11833266
  • Hersteller:000734578-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 361.11/ Stückexkl. MwSt

CHF 390.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
874
Material Käfig
Kunststoff
Innendurchmesser
50 mm
Außendurchmesser
110 mm
Höhe
27 mm
Dynamische Belastung
740 kN
Statische Belastung
200 kN
Referenzdrehzahl
1200 rpm
Grenzdrehzahl
3600 rpm