INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 87408-L

  • ERIKS:11833265
  • Hersteller:000032484-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 261.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 282.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
874
Material Käfig
Stahl
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Höhe
23 mm