CHF 29'014.84/ Stückexkl. MwSt
CHF 31'365.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Höhe | 135 mm |
Dynamische Belastung | 4200 kN |
Statische Belastung | 17400 kN |
Referenzdrehzahl | 141 rpm |
Grenzdrehzahl | 510 rpm |