INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81292-M

  • ERIKS:14177150
  • Hersteller:001637290-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25'845.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 27'938.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
460 mm
Außendurchmesser
620 mm
Höhe
130 mm
Dynamische Belastung
3700 kN
Statische Belastung
15500 kN
Referenzdrehzahl
147 rpm
Grenzdrehzahl
520 rpm