CHF 25'403.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 27'461.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | INA |
Serie | 812 |
Material Käfig | Messing |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Höhe | 130 mm |
Dynamische Belastung | 3550 kN |
Statische Belastung | 14400 kN |
Referenzdrehzahl | 163 rpm |
Grenzdrehzahl | 550 rpm |