INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81284-M

  • ERIKS:14177153
  • Hersteller:001637355-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22'036.47/ Stückexkl. MwSt

CHF 23'821.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
580 mm
Höhe
130 mm
Dynamische Belastung
3550 kN
Statische Belastung
14400 kN
Referenzdrehzahl
164 rpm
Grenzdrehzahl
580 rpm