INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81280-M

  • ERIKS:14181672
  • Hersteller:070393575-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'036.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'497.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
400 mm
Außendurchmesser
540 mm
Höhe
112 mm
Dynamische Belastung
2850 kN
Statische Belastung
11500 kN
Referenzdrehzahl
184 rpm
Grenzdrehzahl
610 rpm