INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81276-M

  • ERIKS:14177145
  • Hersteller:001635174-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 17'034.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 18'414.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
520 mm
Höhe
112 mm
Dynamische Belastung
2800 kN
Statische Belastung
11100 kN
Referenzdrehzahl
193 rpm
Grenzdrehzahl
640 rpm