INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81272-M

  • ERIKS:14177147
  • Hersteller:001635239-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'061.92/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'119.94inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
500 mm
Höhe
110 mm
Dynamische Belastung
2700 kN
Statische Belastung
10700 kN
Referenzdrehzahl
202 rpm
Grenzdrehzahl
670 rpm