INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81268-M

  • ERIKS:14177146
  • Hersteller:001635212-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10'717.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 11'585.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
340 mm
Außendurchmesser
460 mm
Höhe
96 mm
Dynamische Belastung
2060 kN
Statische Belastung
8300 kN
Referenzdrehzahl
224 rpm
Grenzdrehzahl
710 rpm