INA

INA Axial-Zylinderrollenlager 81264-M

  • ERIKS:14177148
  • Hersteller:001635255-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'900.25/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'621.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
INA
Serie
812
Material Käfig
Messing
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
440 mm
Höhe
95 mm
Dynamische Belastung
1980 kN
Statische Belastung
7600 kN
Referenzdrehzahl
250 rpm
Grenzdrehzahl
760 rpm